SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 50/0kvar, 440V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH500A000B44
Kapazität - 274.2 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 440 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485253732
Sonepar Artikelnummer
121165813
Hersteller Artikelnummer
BLRCH500A000B44
Hersteller Typ
BLRCH500A000B44
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH500A000B44
Kapazität:
274.2 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
440 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
136 mm
Länge:
328 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
5.300 kg


