SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 8,8/10,6kvar, 480V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH088A106B48
Kapazität - 40.5 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 480 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485253794
Sonepar Artikelnummer
121165784
Hersteller Artikelnummer
BLRCH088A106B48
Hersteller Typ
BLRCH088A106B48
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH088A106B48
Kapazität:
40.5 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
480 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
70 mm
Länge:
245 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
1.100 kg


