Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungsschütz iCT+, 1P+N, 1S, 20A, 230V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungsschütz iCT+, 1P+N, 1S, 20A, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9C15030

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480376955

Sonepar Artikelnummer

120332521

Hersteller Artikelnummer

A9C15030

Hersteller Typ

A9C15030

Hersteller Artikel Nr.:

A9C15030

Bemessungsbetriebsspannung:

250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

3700 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

3700 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

43.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.090 kg

Hochleistungsschütze CT+. 1-polig+N, 20 A, Steuerspannung 230 V AC, 1 Schließer. Breite (TE) 1 + Füll- und Distanzstück 0,5 TE. Kombiniert die Vorteile von statischer und elektromechanischer Schalttechnologie- geringe Baubreite und niedrige Erwärmung. Eignet sich besonders bei einer hohen Anzahl an Schaltspielen. Automatischer Betrieb (grüne LED leuchtet), Vorrangbetrieb (grüne LED blinkt), Aus (LED erloschen), Für den Haupt- und Steuerstromkreis ist die gleiche Phase zu verwenden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie