SCHNEIDER ELECTRIC - Horiz. Kupplungssatz PLA / PHD 10x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMUPLA103W
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 35 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481190512
Sonepar Artikelnummer
121256793
Hersteller Artikelnummer
NSYMUPLA103W
Hersteller Typ
NSYMUPLA103W
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMUPLA103W
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
35 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.736 kg


