Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - HORIZONTAL CABLE ORGANIZER 1U

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - HORIZONTAL CABLE ORGANIZER 1U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR8425A

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 445 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304191940

Sonepar Artikelnummer

121253405

Hersteller Artikelnummer

AR8425A

Hersteller Typ

AR8425A

Hersteller Artikel Nr.:

AR8425A

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Metall

Breite:

445 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

44 mm

Länge:

44 mm

Durchmesser:

445 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.860 kg

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.