Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - HORIZONTAL CABLE ORGANIZER 2U

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - HORIZONTAL CABLE ORGANIZER 2U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR8426A

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 445 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304191933

Sonepar Artikelnummer

121253406

Hersteller Artikelnummer

AR8426A

Hersteller Typ

AR8426A

Hersteller Artikel Nr.:

AR8426A

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Metall

Breite:

445 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Farbe:

schwarz

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

89 mm

Länge:

89 mm

Durchmesser:

445 mm

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.140 kg

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.