SCHNEIDER ELECTRIC - HORIZONTAL CABLE ORGANIZER SIDE CHANNEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8008BLK
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 66 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304199588
Sonepar Artikelnummer
121253395
Hersteller Artikelnummer
AR8008BLK
Hersteller Typ
AR8008BLK
Hersteller Artikel Nr.:
AR8008BLK
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
66 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
51 mm
Länge:
51 mm
Durchmesser:
66 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.410 kg


