SCHNEIDER ELECTRIC - Horizontale Drehbefestigung,quadratisch 50mm RAL7040, für Geh. SPACIAL S3CM HMI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCMUCC50
Ausführung - Tragarm-Komponente
Breite - 154 mm
Höhe - 147 mm
Tiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480213113
Sonepar Artikelnummer
121171124
Hersteller Artikelnummer
NSYCMUCC50
Hersteller Typ
NSYCMUCC50
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCMUCC50
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
154 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
180 mm
Max. Belastbarkeit:
2 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.916 kg


