SCHNEIDER ELECTRIC - horizontale Kabelführungselemente 1U mit Bürstenstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8429
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304208174
Sonepar Artikelnummer
121165667
Hersteller Artikelnummer
AR8429
Hersteller Typ
AR8429
Hersteller Artikel Nr.:
AR8429
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44 mm
Länge:
44 mm
Durchmesser:
483 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.379 kg


