SCHNEIDER ELECTRIC - Horizontale Sammelschienenhalterung D400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMBHS4
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Schienenabstand - 75 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480850653
Sonepar Artikelnummer
121256777
Hersteller Artikelnummer
NSYMBHS4
Hersteller Typ
NSYMBHS4
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMBHS4
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Schienenabstand:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.664 kg
Sammelschienenhalterung mit einer maximalen Nennstromstärke von 1600 A für den Einsatz in unterteilten Linergy LGYE- und PanelSeT SFM- Schränken. Die Nenntiefe beträgt 400mm. Das Set besteht aus einer Kunststoffstange und einer Stahlhalterung. Geeignet für die Installation an Trennwänden und an Gehäusekonstruktionen. Das Set enthält Befestigungselemente, 1 Metallhalterung und 2 isolierende Stangenhalterungen.


