SCHNEIDER ELECTRIC - Horizontale Trägerplatte für PLA-Gehäuse B 750 x T 620mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBANPLA76
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 18 mm
Breite - 708 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480678561
Sonepar Artikelnummer
121170995
Hersteller Artikelnummer
NSYBANPLA76
Hersteller Typ
NSYBANPLA76
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBANPLA76
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
18 mm
Breite:
708 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.720 kg


