SCHNEIDER ELECTRIC - Horizontale Trennwand, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse der Motorsteuerungszentrale B 600 x T 600, form 3,2er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMTRN84
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 705 mm
Höhe - 23.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486521335
Sonepar Artikelnummer
121171555
Hersteller Artikelnummer
NSYMTRN84
Hersteller Typ
NSYMTRN84
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMTRN84
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
705 mm
Höhe:
23.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.912 kg


