SCHNEIDER ELECTRIC - Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1000xT320 mm – Kupplung IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMUPLA103G
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 18 mm
Höhe - 852 mm
Tiefe - 241 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480774065
Sonepar Artikelnummer
121171557
Hersteller Artikelnummer
NSYMUPLA103G
Hersteller Typ
NSYMUPLA103G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMUPLA103G
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
18 mm
Höhe:
852 mm
Tiefe:
241 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.060 kg


