SCHNEIDER ELECTRIC - Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1250xT420 mm – Kupplung IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMUPLA124G
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 18 mm
Höhe - 1102 mm
Tiefe - 341 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480774096
Sonepar Artikelnummer
121171560
Hersteller Artikelnummer
NSYMUPLA124G
Hersteller Typ
NSYMUPLA124G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMUPLA124G
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
18 mm
Höhe:
1102 mm
Tiefe:
341 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.216 kg


