SCHNEIDER ELECTRIC - Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H1500xT420 mm – Kupplung IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMUPLA154G
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 18 mm
Höhe - 1352 mm
Tiefe - 341 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480774119
Sonepar Artikelnummer
121171562
Hersteller Artikelnummer
NSYMUPLA154G
Hersteller Typ
NSYMUPLA154G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMUPLA154G
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
18 mm
Höhe:
1352 mm
Tiefe:
341 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.546 kg


