Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hygrostat Einsatz 24-250 VAC 50 Hz Wechsler

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hygrostat Einsatz 24-250 VAC 50 Hz Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176301

  • Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 35 %

  • Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 85 %

  • Ablesbar - Nein

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984172287

Sonepar Artikelnummer

121164422

Hersteller Artikelnummer

176301

Hersteller Typ

176301

Hersteller Artikel Nr.:

176301

Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

35 %

Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

85 %

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

2 A

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

1

Schaltdifferenz einstellbar:

Nein

Differenzbereich/Schalthysterese:

5 %

Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit):

5 %

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Kontaktverriegelung:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

72 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

Hygrostat zur Regelung der relativen Luftfeuchte von 40-80% 24 - 230V AC, 50 Hz, Wechsler 5 A Entfeuchten, 3 A Befeuchten.