SCHNEIDER ELECTRIC - IEC-Stecker niedr. Langzeiteinstellung für ortsf. Masterpact NT, NW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C33543
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482101036
Sonepar Artikelnummer
121167595
Hersteller Artikelnummer
C33543
Hersteller Typ
C33543
Hersteller Artikel Nr.:
C33543
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.004 kg
Diese Komponente ist ein austauschbarer Stecker für MicroLogic-Steuergeräte. Er wird verwendet, um den Einstellbereich der Langzeitschwelle für eine höhere Genauigkeit zu begrenzen (Pick-up und Delay). Mit dem Schalter für die Langzeitaufnahme wird die maximale Stromstärke (Ir) eingestellt, die der Leistungsschalter im Bereich von 0,4 bis 0,8 x In kontinuierlich übertragen kann. Es gibt 9 mögliche Einstellungen (0.4 , 0.45 , 0.5 , 0.55 , 0,6 , 0.65 , 0.7 , 0.75 , 0.8). Mit dem Schalter für die Langzeitverzögerung wird die Zeitspanne eingestellt, die der Schutzschalter eine anhaltende Überlast aushalten kann, bevor er auslöst. Die Verzögerungsbänder sind in Sekunden des Überstroms bei der sechsfachen Amperezahl (6 x Ir) angegeben. ComPacT NS der neuen Generation ist Teil der Schneider Electric EcoStruxure Power Architektur. ComPacT NS der neuen Generation ist nachhaltiger mit grünen Verpackungen und grünen Partnerschaften.


