Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - iEM2455 Energiezähler 1P+N 100A Modb MID

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - iEM2455 Energiezähler 1P+N 100A Modb MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9MEM2455

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 100 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 195 .. 253 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482187177

Sonepar Artikelnummer

121253245

Hersteller Artikelnummer

A9MEM2455

Hersteller Typ

A9MEM2455

Hersteller Artikel Nr.:

A9MEM2455

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

100 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Nennspannung (Un) N-L:

195 .. 253 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Frequenz:

45 .. 65 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Nein

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

0.01 .. 10000 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.8 mm

Tiefe:

63 mm

Höhe:

96.71 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.190 kg

Der Energiezähler iEM2455 ist ein einphasiger, auf DIN-Schiene montierter Energiezähler für die Verbrauchsmessung. Mit dieser Produktfamilie kann der Energieverbrauch für jeden Bereich, jede Einheit oder Werkstatt überwacht und die Elektroinstallation für die Gebäudeverwaltung verwaltet werden. Es verfügt über eine 7-stellige LCD-Anzeige und eine rote LED-Anzeige für die Anzeige der gemessenen elektrischen Parameter. Mit der Genauigkeit der Klasse 1 für Wirkenergie gemäß der Norm IEC 62053-21 misst der Zähler die Wirk- und Blindleistung, die Wirk- und Blindenergie, die Spannung und den Strom. Geeignet für ein 230VAC-Netz, mit einem Versorgungsspannungsbereich von 96 bis 276 VAC bei 50Hz oder 60Hz. Direkte Strommessung bis zu 100 A mit 32 Abtastungen pro Zyklus nur in einer Konfiguration mit einer Phase und einem Neutralleiter. Das Kommunikationsprotokoll ist Modbus RTU. Sie haben die Möglichkeit, über den Kommunikationsbus zwischen 2 Tarifen zu wechseln. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 35,8 mm, Tiefe 63 mm, Höhe 96,71 mm und Produktgewicht 220 g. Diese Version entspricht der Norm EN 50470-3 Klasse B, Messgeräterichtlinie (MID). Kompatibel mit Energieverwaltungssoftware, um die Vorteile der digitalen Installation zu nutzen.