Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Impulsrelais GF16, Spule 230-240V 50/60 Hz, 2 NO 16A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Impulsrelais GF16, Spule 230-240V 50/60 Hz, 2 NO 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GF1620U7

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110707823

Sonepar Artikelnummer

121168067

Hersteller Artikelnummer

GF1620U7

Hersteller Typ

GF1620U7

Hersteller Artikel Nr.:

GF1620U7

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 .. 240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

0 .. 250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1260 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

900 VA

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.116 kg

Impulsrelais GF16, Spule 230-240V 50/60 Hz, 2 NO 16A, SCHNEIDER ELECTRIC