SCHNEIDER ELECTRIC - Impulssteuergerät iACTc, 230-240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C18308
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097928
Sonepar Artikelnummer
120332524
Hersteller Artikelnummer
A9C18308
Hersteller Typ
A9C18308
Hersteller Artikel Nr.:
A9C18308
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
3
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.086 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


