SCHNEIDER ELECTRIC - Impulssteuergerät iACTc, 24-48V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C18309
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097935
Sonepar Artikelnummer
120332525
Hersteller Artikelnummer
A9C18309
Hersteller Typ
A9C18309
Hersteller Artikel Nr.:
A9C18309
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
3
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.088 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


