Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - IN-LINE CURRENT METER, 16A, 230V, IEC309

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - IN-LINE CURRENT METER, 16A, 230V, IEC309

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP7152B

  • Ausführung - Direktmessung

  • Montageart - Aufbau

  • Strommessgerät - Ja

  • Blindleistungsmesser - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304331421

Sonepar Artikelnummer

121253299

Hersteller Artikelnummer

AP7152B

Hersteller Typ

AP7152B

Hersteller Artikel Nr.:

AP7152B

Ausführung:

Direktmessung

Montageart:

Aufbau

Strommessgerät:

Ja

Blindleistungsmesser:

Nein

Frequenzmesser:

Ja

Voltmeter:

Ja

Wirkleistungsmessgerät:

Ja

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Polart:

1-phasig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0 mm²

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Nein

Oberschwingungsmessung:

Nein

Scheinleistung:

Nein

Leistungsfaktor:

Nein

Phasenwinkel (cos phi):

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Messungsart Lastgang:

Nein

Geeicht:

Ja

Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:

sonstige

Impulsausgang:

ohne

Abtastfrequenz:

0 Hz

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

1

Anzahl der Strommesseingänge:

1

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200 .. 230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200 .. 230 V

Versorgungsspannung DC:

200 .. 230 V

Frequenzmessbereich:

50 .. 60 Hz

Nennstrom (In):

16 A

Maximalstrom (Imax):

16 A

Display:

LED

Fernanzeige:

Nein

Displayauflösung (horizontal):

0 px

Displayauflösung (vertikal):

0 px

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

Nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

Nein

Mit Firmware-Signatur:

Nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

Nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

Nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

Nein

Breite:

178 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

178 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

2.480 kg

Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.