Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Inbetriebnahme Modul, für Funkkontakte ZBRT in Verwendung mit Harmony Hub ZBRN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Inbetriebnahme Modul, für Funkkontakte ZBRT in Verwendung mit Harmony Hub ZBRN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBRZ1

  • Funkfrequenz - 2700 MHz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Rollingcode-System - Nein

  • Codelänge (Bit) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482035072

Sonepar Artikelnummer

121176439

Hersteller Artikelnummer

ZBRZ1

Hersteller Typ

ZBRZ1

Hersteller Artikel Nr.:

ZBRZ1

Funkfrequenz:

2700 MHz

Schutzart (IP):

sonstige

Rollingcode-System:

Nein

Codelänge (Bit):

0

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.028 kg

Inbetriebnahme Modul für die Kombination mit den Funkkontaktblöcken ZBRT in Verbindung mit dem Funkempfänger Harmony Hub ZBRN. Ermöglicht einfaches Wechseln des Funk-Kanals beim Harmony Hub ZBRN. Die modularen Harmony Baureihen mit 22mm oder 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit.