Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Inbetriebnahmeset für serielle Schnittstelle RS485, IP54, M12 Buchse + Stecker, 5pol, intergrierte Antriebe Lexium ILx

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Inbetriebnahmeset für serielle Schnittstelle RS485, IP54, M12 Buchse + Stecker, 5pol, intergrierte Antriebe Lexium ILx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3L1R000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485192635

Sonepar Artikelnummer

121173558

Hersteller Artikelnummer

VW3L1R000

Hersteller Typ

VW3L1R000

Hersteller Artikel Nr.:

VW3L1R000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.043 kg

Zubehör für die integrierten Antriebe Lexium ILA, ILE und ILS. Set zur Inbetriebnahme mit serieller Schnittstelle RS485. 1 Einschub zur Abdichtung konform der Schutzart IP54. 1 Einschub mit 1x M12-Buchse und 1x M12-Stecker in 5poliger Ausführung.