SCHNEIDER ELECTRIC - Industrie-Wechselsteckdose - 63 A - 3P+N+E - 480-500 V AC - IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81486
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430814863
Sonepar Artikelnummer
121164840
Hersteller Artikelnummer
81486
Hersteller Typ
81486
Hersteller Artikel Nr.:
81486
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Schutzart (IP):
IP67
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.791 kg


