Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Industrie-Wechselstecker, gerade, 32A, 3p, 20-25 V AC, IP44

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Industrie-Wechselstecker, gerade, 32A, 3p, 20-25 V AC, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 82320

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430823209

Sonepar Artikelnummer

121164847

Hersteller Artikelnummer

82320

Hersteller Typ

82320

Hersteller Artikel Nr.:

82320

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

0

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.147 kg

Industrie-Wechselstecker, gerade, 32A, 3p, 20-25 V AC, IP44.