Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Industriegehäuse aus Metall,nied. Plattenabdeckung,H85xB85xT49,IP55,RAL7035 grau

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Industriegehäuse aus Metall,nied. Plattenabdeckung,H85xB85xT49,IP55,RAL7035 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYDBN88

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480187933

Sonepar Artikelnummer

121171311

Hersteller Artikelnummer

NSYDBN88

Hersteller Typ

NSYDBN88

Hersteller Artikel Nr.:

NSYDBN88

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Anzahl der Einführungen:

1

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Verbindungskasten

Max. Leiterquerschnitt:

25.5 mm²

Montage im Erdreich:

Nein

Montage unter Wasser:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

49 mm

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Mit Zugentlastung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Vergießbar:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.200 kg

Industriegehäuse aus Metall,nied. Plattenabdeckung,H85xB85xT49,IP55,RAL7035 grau.