SCHNEIDER ELECTRIC - Industriegehäuse Stahlbl. niedrige glatte Abdeckung, H105xB105xT49, IP55, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDBN1010
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480187834
Sonepar Artikelnummer
121171306
Hersteller Artikelnummer
NSYDBN1010
Hersteller Typ
NSYDBN1010
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDBN1010
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Anzahl der Einführungen:
2
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
25.5 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
49 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzart (NEMA):
13
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.256 kg


