Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Innensechskantschlüssel, 4mm, 1000V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Innensechskantschlüssel, 4mm, 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LADALLEN4

  • Größen - 4 mm

  • Anzahl der Schlüssel - 1

  • Mit Kugelkopf - Nein

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119400428

Sonepar Artikelnummer

120469560

Hersteller Artikelnummer

LADALLEN4

Hersteller Typ

LADALLEN4

Hersteller Artikel Nr.:

LADALLEN4

Größen:

4 mm

Anzahl der Schlüssel:

1

Mit Kugelkopf:

Nein

Ausführung:

sonstige

Ausführung des Handgriffes:

rechtwinklig

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.030 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie