SCHNEIDER ELECTRIC - Innentür für PLA-Gehäuse H 750xB750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPAPLA77G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 648 mm
Höhe - 648 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480774324
Sonepar Artikelnummer
121171613
Hersteller Artikelnummer
NSYPAPLA77G
Hersteller Typ
NSYPAPLA77G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPAPLA77G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
648 mm
Höhe:
648 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.926 kg


