SCHNEIDER ELECTRIC - Insektenschutzfilt. f. Ausgangsgitter/Lüfterausschnitt 92x92mm, Auß.137x117mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAF92M
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 83 mm
Höhe - 83 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151705
Sonepar Artikelnummer
121171079
Hersteller Artikelnummer
NSYCAF92M
Hersteller Typ
NSYCAF92M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAF92M
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
83 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
6 mm
Mit Filtermatte:
Ja
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.030 kg


