Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz, 2p, 20A/AC1, Spule 24V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz, 2p, 20A/AC1, Spule 24V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1SKGC200B7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110562972

Sonepar Artikelnummer

120638655

Hersteller Artikelnummer

LC1SKGC200B7

Hersteller Typ

LC1SKGC200B7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1SKGC200B7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

27 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

55.5 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.116 kg

Miniaturschütz TeSys LC1SKGC. 2 polig, 2 Schließer. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 5 A, Spule 24 V AC. Abmessung (BxHxT) 27x56x55,5 mm, Gewicht 0,132 kg. Kategorie AC-3, AC-1. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach cULus. Produktstandards gem. NF C 63-110, IEC 60947, BS 5424, VDE 0660.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie