SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GC, 2Ö/2S, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GC1622M5
Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 415 V
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110641363
Sonepar Artikelnummer
120245867
Hersteller Artikelnummer
GC1622M5
Hersteller Typ
GC1622M5
Hersteller Artikel Nr.:
GC1622M5
Bemessungsbetriebsspannung:
0 .. 415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
770 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
550 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
36
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.204 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


