SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GC, 2S, 3,8VA, Spule 24VAC, Ith: 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GC1620B5
Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110641240
Sonepar Artikelnummer
121168059
Hersteller Artikelnummer
GC1620B5
Hersteller Typ
GC1620B5
Hersteller Artikel Nr.:
GC1620B5
Bemessungsbetriebsspannung:
0 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
650 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
600 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
18
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.114 kg


