SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GC, 2S, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 63A, VE=6ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GC6320M5
Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110641967
Sonepar Artikelnummer
120245878
Hersteller Artikelnummer
GC6320M5
Hersteller Typ
GC6320M5
Hersteller Artikel Nr.:
GC6320M5
Bemessungsbetriebsspannung:
0 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
8000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
4500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2200 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
36
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.234 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


