Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GC, 4Ö, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 63A, VE=4ST

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GC, 4Ö, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 63A, VE=4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC6304M5

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 415 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110706451

Sonepar Artikelnummer

120245876

Hersteller Artikelnummer

GC6304M5

Hersteller Typ

GC6304M5

Hersteller Artikel Nr.:

GC6304M5

Bemessungsbetriebsspannung:

0 .. 415 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

7500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2200 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

54

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.297 kg

Installationsschütz GC, 4Ö, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 63A, VE enthält 4ST.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie