SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GC, 4S, 13VA, Spule 220-240VAC -Ith: 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GC10040M5
Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 415 V
Bemessungsbetriebsstrom - 100 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110707731
Sonepar Artikelnummer
120245866
Hersteller Artikelnummer
GC10040M5
Hersteller Typ
GC10040M5
Hersteller Artikel Nr.:
GC10040M5
Bemessungsbetriebsspannung:
0 .. 415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
100 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
64800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
14400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
21600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
9600 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
108
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.620 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


