Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GY, 2S, 3,8VA, Spule 24VAC, Ith: 16A, VE=12ST

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GY, 2S, 3,8VA, Spule 24VAC, Ith: 16A, VE=12ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GY1620B5

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110642278

Sonepar Artikelnummer

121168230

Hersteller Artikelnummer

GY1620B5

Hersteller Typ

GY1620B5

Hersteller Artikel Nr.:

GY1620B5

Bemessungsbetriebsspannung:

0 .. 250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

770 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

550 VA

Schieber für Handschaltung:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

18

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.118 kg

Installationsschütz GY, 2S, 3,8VA, Spule 24VAC, Ith: 16A, VE=12ST - GY1620B5