SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GY, 2S, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=6ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GY4020M5
Bemessungsbetriebsspannung - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110642681
Sonepar Artikelnummer
120245993
Hersteller Artikelnummer
GY4020M5
Hersteller Typ
GY4020M5
Hersteller Artikel Nr.:
GY4020M5
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
770 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
550 VA
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.227 kg
- Beleuchtung
- Heizung - Heizung
- Belüftung
- motorisierte Schieber oder Tore
Die TeSys GC modularen Schütze sind für das Schalten aller einphasigen, dreiphasigen oder vierphasigen Lasten bis 100A ausgelegt.
Die TeSys GY "Dual-Tarif" -Schütze sind für das Schalten aller einphasigen, dreiphasigen oder vierphasigen Lasten bis 63A ausgelegt.
Die TeSys GF Impulsrelais sind für das Öffnen und Schließen von Stromkreisen bestimmt, die durch Impulse ferngesteuert werden. Diese Impulsrelais werden in Beleuchtungsstromkreisen eingesetzt, wenn mehr als 2 Schaltpunkte vorhanden sind....
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


