SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz GY, 4S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GY4040M5
Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 415 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110642704
Sonepar Artikelnummer
120245256
Hersteller Artikelnummer
GY4040M5
Hersteller Typ
GY4040M5
Hersteller Artikel Nr.:
GY4040M5
Bemessungsbetriebsspannung:
0 .. 415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
26000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
7200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
8400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
4800 VA
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
54
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.323 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


