Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz iCT 16A 1S 1Ö 230/240V 50Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Installationsschütz iCT 16A 1S 1Ö 230/240V 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9C22715

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230 .. 240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480088551

Sonepar Artikelnummer

120332487

Hersteller Artikelnummer

A9C22715

Hersteller Typ

A9C22715

Hersteller Artikel Nr.:

A9C22715

Bemessungsbetriebsspannung:

250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

850 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

800 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

43.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.116 kg

Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 16A, 1S, 1Ö, Steuerspannung 230/240V, 50Hz, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Der iCT Installationsschütz erfüllt folgende Normen- EN 61095 und IEC 1095. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie