Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Installationszubehör,TransferPacT Active automatic, Kunststoffabdeckung, IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Installationszubehör,TransferPacT Active automatic, Kunststoffabdeckung, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPCOTH37

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Abschließbar - Nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481066206

Sonepar Artikelnummer

121173186

Hersteller Artikelnummer

TPCOTH37

Hersteller Typ

TPCOTH37

Hersteller Artikel Nr.:

TPCOTH37

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Abschließbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.827 kg

Es handelt sich um eine Kunststoffabdeckung mit Schutzart IP54.