Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE1, 24-36V, CANopen, 66mm, 0,36Nm, Industrieverbinder, ohne Getriebe

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE1, 24-36V, CANopen, 66mm, 0,36Nm, Industrieverbinder, ohne Getriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ILE1F661PC1A0

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119222396

Sonepar Artikelnummer

121168431

Hersteller Artikelnummer

ILE1F661PC1A0

Hersteller Typ

ILE1F661PC1A0

Hersteller Artikel Nr.:

ILE1F661PC1A0

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

0.175 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

Nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

Nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

Nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 50 °C

Überlastfähigkeit:

Nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85013100

Gewicht:

1.400 kg

Integrierter Antrieb der Reihe Lexium ILE1. Diese Reihe dezentraler Antriebe besteht aus einer kompakten Einheit des bürstenlosen DC-Motors und der zugehörigen Ansteuerelektronik bei geringen Abmessungen. Diese Motoren zeichnet sich durch ein hohes stromloses Selbsthaltemoment aus. Dieser EC-Motor hat ein maximales Drehmoment von 0,36 Nm sowie ein Dauerdrehmoment von 0,26 Nm. Die spannungsabhängige Drehzahl beträgt bis zu 4800 U/min. Über CANopen DS301 erfolgt die Ansteuerung. Ein Singleturn-Encoder mit 12 Punkte/Umdrehung ist als Messsystem vorhanden. Als Sicherheitsfunktion stehen Steuereingänge für STO zur Verfügung. Die Versorgungsspannung 24-36 VDC und das Flanschmass zur Befestigung 66 mm. Für den Anschlusss sind Industriesteckverbinder vorhanden. Es ist kein Getriebe am EC-Motor montiert. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt.