SCHNEIDER ELECTRIC - Integrierter Servoantrieb, Lexium ILA1, 24-36V, CANopen, 57mm, 0,6Nm, Leiterplattenverbinder, Singleturn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ILA1F571PB1A0
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsstrom - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119225380
Sonepar Artikelnummer
121168347
Hersteller Artikelnummer
ILA1F571PB1A0
Hersteller Typ
ILA1F571PB1A0
Hersteller Artikel Nr.:
ILA1F571PB1A0
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
0.26 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
Nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
Nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
Nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Überlastfähigkeit:
Nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85014020
Gewicht:
1.721 kg


