SCHNEIDER ELECTRIC - Interface-Relais, Harmony RXG, 10A, 230V AC, 1W, LED, Prüftaste, Bügel, Sockel, Push-In, vormontiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RXG12P7PVP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487439530
Sonepar Artikelnummer
121414431
Hersteller Artikelnummer
RXG12P7PVP
Hersteller Typ
RXG12P7PVP
Hersteller Artikel Nr.:
RXG12P7PVP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
10 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
13 mm
Höhe:
34.5 mm
Tiefe:
28.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.056 kg


