SCHNEIDER ELECTRIC - Interface-Relais, Harmony RXG, 10A, 24V DC, 1W, LED, Prüftaste, Bügel, Sockel, Push-In, vormontiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RXG12BDPVP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487439516
Sonepar Artikelnummer
121414430
Hersteller Artikelnummer
RXG12BDPVP
Hersteller Typ
RXG12BDPVP
Hersteller Artikel Nr.:
RXG12BDPVP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
10 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Breite:
13 mm
Höhe:
34.5 mm
Tiefe:
28.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.058 kg


