Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 120VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 120VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSB1A120F7

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110257243

Sonepar Artikelnummer

121172764

Hersteller Artikelnummer

RSB1A120F7

Hersteller Typ

RSB1A120F7

Hersteller Artikel Nr.:

RSB1A120F7

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

12 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Breite:

12.5 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

19.6 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.013 kg

HARMONY Relay. Interface-Relais RSB als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 12 A. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Montage im separaten Stecksockel.