Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Interfacemodul, Halbleiter, 24V DC / 250V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Interfacemodul, Halbleiter, 24V DC / 250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA4DWB

  • Art der Aufstellung - Direktanbau

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Mit integrierter Schutzbeschaltung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110236477

Sonepar Artikelnummer

120576733

Hersteller Artikelnummer

LA4DWB

Hersteller Typ

LA4DWB

Hersteller Artikel Nr.:

LA4DWB

Art der Aufstellung:

Direktanbau

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integrierter Schutzbeschaltung:

Nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 250 V

Höhe:

19 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.045 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie