Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Internes Laufwerk, Harmony PSA6, SATA 512 GB, M.2 Typ 2280

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Internes Laufwerk, Harmony PSA6, SATA 512 GB, M.2 Typ 2280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIYPSA6M2512L

  • Speicherkapazität - 512 GB

  • Ausführung - Solid-State-Drive (SSD)

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85235110

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487475989

Sonepar Artikelnummer

121414295

Hersteller Artikelnummer

HMIYPSA6M2512L

Hersteller Typ

HMIYPSA6M2512L

Hersteller Artikel Nr.:

HMIYPSA6M2512L

Speicherkapazität:

512 GB

Ausführung:

Solid-State-Drive (SSD)

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.080 kg

Um was für ein Produkt handelt es sich?. Dieses Produkt ist ein 512 GB Solid-State-Laufwerk im Formfaktor M.2 2280, das für die schnelle und zuverlässige Datenspeicherung verwendet wird. Es bietet hohe Geschwindigkeit, kompakte Größe und Energieeffizienz und ist damit ideal für Systeme mit begrenztem Platzangebot geeignet, die zuverlässigen Speicher benötigen. Wie lauten die technischen Produktdaten und die Installationsinformationen?. Es bietet schnelle Startzeiten, geringe Latenzzeiten und hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bei geringem Stromverbrauch und ohne bewegliche Teile. Es wird in einem M.2 2280-Steckplatz auf einer Hauptplatine oder einem eingebetteten System installiert und mit einer einzigen Schraube sicher befestigt. Es ist kompatibel mit Systemen, die die M.2-SATA-Schnittstelle unterstützen, darunter iPCs, Laptops und Embedded-PCs. Weitere Informationen zur Produktfamilie. Harmony PSA6 bietet kompakte, kostengünstige iPCs mit hoher Zuverlässigkeit, ideal für saubere Industrieumgebungen.