Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ION9000 RD192 Abges.Displ Farbtouch

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ION9000 RD192 Abges.Displ Farbtouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSERD192

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489555894

Sonepar Artikelnummer

121256277

Hersteller Artikelnummer

METSERD192

Hersteller Typ

METSERD192

Hersteller Artikel Nr.:

METSERD192

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Zusammenstellung:

sonstige

Bezeichnungsfeld:

Ja

Touchfunktion:

Ja

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85249100

Gewicht:

1.600 kg

Das Display (RD192) ist mit der PowerLogic ION9000 Serie kompatibel. 197 mm x 175 mm großes grafisches LCD Farbdisplay mit Touchscreen-Schnittstelle. Auf dem Display abrufbare Informationen: Leistung, Energieverbrauch, Oberschwingungen, Frequenz, Spannung, Strom, Alarme und Eingangs-/Ausgangsstatus. Sichtbarer Bereich: LCD-Touchscreen, 7 Zoll, 800 Pixel x 480 Pixel. Schaltschrankmontage mit einer 30-mm-Tasterbohrung oder einem 1/4-DIN-Ausschnitt. Schutzart IP65 (UL Typ 12).